Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie, transparent, 500 x 0,10 mm / 250 m; 100my


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schlauchfolie, transparent, 500 x 0,10 mm / 250 m; 100my
Schlauchfolie, transparent, 500 x 0,10 mm / 250 m; 100my
Artikel-Nr.:
     514-4800
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     4800
EAN/GTIN:
     4049428031247
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
folienschlauch 400x250 lfm
folienschlauch

Schlauchfolie, transparent, 500 x 0,10 mm / 250 m; 100my

  • LDPE – Schlauchfolie, transparent
  • Flachliegende Breite : 500 mm
  • Umfang : 1000 mm
  • Stärke : 100 my
  • Laufmeter 250m
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 100 my, Schlauchbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,46*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 250 Meter (ab € 0,32984* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 155,23*
€ 184,72
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 151,39*
€ 180,15
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 126,57*
€ 150,62
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 112,04*
€ 133,33
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 93,48*
€ 111,24
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 82,46*
€ 98,13
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.