Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Schlauchfolie, transparent, 400 x 0,10 mm / 250 m; 100my


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
LDPE-Schlauchfolie, transparent, 400 x 0,10 mm / 250 m; 100my
LDPE-Schlauchfolie, transparent, 400 x 0,10 mm / 250 m; 100my
Artikel-Nr.:
     514-4799-400
Hersteller:
     1-Folien
Herst.-Nr.:
     4799-400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
folienschlauch 400x250 lfm
folienschlauch

LDPE-Schlauchfolie, transparent, 400 x 0,10 mm / 250 m; 100my

  • PE-Schlauchfolie – LDPE-Schlauchfolie, transparent
  • Flachliegende Breite : 400 mm
  • Umfang : 800 mm
  • Durchmesser : ca. 254,70 mm
  • Stärke : 100 my
  • Laufmeter 250m
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 100 my, LDPE-Schlauchfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,31*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 250 Meter (ab € 0,29324* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 110,19*
€ 131,13
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 108,37*
€ 128,96
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 106,86*
€ 127,16
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 97,83*
€ 116,42
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 92,88*
€ 110,53
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 85,30*
€ 101,51
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 82,55*
€ 98,23
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 73,31*
€ 87,24
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.