Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie, transparent, 300 x 0,10 mm / 250 m; 100my


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schlauchfolie, transparent, 300 x 0,10 mm / 250 m; 100my
Schlauchfolie, transparent, 300 x 0,10 mm / 250 m; 100my
Artikel-Nr.:
     514-4797
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     4797
EAN/GTIN:
     4049428031216
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 300mm breit 250m lang
folienschlauch

Schlauchfolie, transparent, 300 x 0,10 mm / 250 m; 100my

  • LDPE – Schlauchfolie, transparent
  • Flachliegende Breite : 300 mm
  • Umfang : 600 mm
  • Stärke : 100 my
  • Laufmeter 250m
Weitere Suchbegriffe: folienschlauch 400x250 lfm, Schlauchbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,05*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 250 Meter (ab € 0,2242* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 146,30*
€ 174,10
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 142,75*
€ 169,87
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 91,07*
€ 108,37
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 78,15*
€ 93,00
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 64,18*
€ 76,37
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 56,05*
€ 66,70
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.