Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie, transparent, 250 x 0,10 mm / 250 m; 100my


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schlauchfolie, transparent, 250 x 0,10 mm / 250 m; 100my
Schlauchfolie, transparent, 250 x 0,10 mm / 250 m; 100my
Artikel-Nr.:
     514-4796
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     4796
EAN/GTIN:
     4049428031209
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 100mµ 250mmx250m
folienschlauch

Schlauchfolie, transparent, 250 x 0,10 mm / 250 m; 100my

  • LDPE – Schlauchfolie, transparent
  • Flachliegende Breite : 250 mm
  • Umfang : 500 mm
  • Stärke : 100 my
  • Laufmeter 250m
Weitere Suchbegriffe: folienschlauch 400x250 lfm, Schlauchbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 250 Meter (ab € 0,18724* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 130,72*
€ 155,56
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 127,67*
€ 151,93
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 81,36*
€ 96,82
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 67,53*
€ 80,36
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 54,85*
€ 65,27
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 53,06*
€ 63,14
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 46,81*
€ 55,70
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.