Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie, transparent, 100 x 0,10 mm / 250 m; 100my


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schlauchfolie, transparent, 100 x 0,10 mm / 250 m; 100my
Schlauchfolie, transparent, 100 x 0,10 mm / 250 m; 100my
Artikel-Nr.:
     514-4793
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     4793
EAN/GTIN:
     4049428031179
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 100mµ 100mmx250m
folienschlauch

Schlauchfolie, transparent, 100 x 0,10 mm / 250 m; 100my

  • LDPE – Schlauchfolie, transparent
  • Flachliegende Breite : 100 mm
  • Umfang : 200 mm
  • Stärke : 100 my
  • Laufmeter 250m
Weitere Suchbegriffe: folienschlauch 400x250 lfm, Schlauchbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 250 Meter (ab € 0,09804* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 98,56*
€ 117,29
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 96,92*
€ 115,33
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 45,91*
€ 54,63
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 38,28*
€ 45,55
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 29,85*
€ 35,52
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 28,84*
€ 34,32
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 24,51*
€ 29,17
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.