Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurobehälter-Stapelbehälter, Euro-Behälter HxLxB 120x400x300mm, Geschlossener Griff, grau/rot Wände/Boden geschl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurobehälter Stapelbehälter Länge x Breite x Höhe:- 400x300x120mm Geschlossener Griff
Eurobehälter Stapelbehälter Länge x Breite x Höhe:- 400x300x120mm Geschlossener Griff
Artikel-Nr.:
     514-456700AL
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456700
EAN/GTIN:
     4005187567007
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter

Eurobehälter-Stapelbehälter LxBxH 400x300x120mm

  • Außenmaße: Höhe 170 mm
  • Länge 400 mm
  • Breite 300 mm
  • Innenmaße LxBxH: 365 x 265 x 115 mm
  • Volumen 11 Liter
  • Durch die Euromaßlichkeit werden logistische Vorteile optimal genutzt
  • Aus schlagfestem Polypropylen
  • Verstärkter Boden für extra Stabilität und Dichtigkeit
  • Geschlossener Rote Griffe
  • Maßlich auf die Europalette abgestimmt
  • Glatte Innenwände für leichte Reinigung
  • Umlaufender Rand wirkt verriegelnd und selbstzentrierend,
  • Umweltfreundlich, völlig recyclebar, formbeständig
  • Temperaturbeständig von -20° bis +60°C
  • Lebensmittelecht
  • Physiologisch einwandfrei
  • Beständig gegen Laugen und Säuren (bitte anfragen)
  • Stülpdeckel, Scharnierdeckel und Verschlüsse sind als Zubehör erhältlich (bitte separat bestellen)
  • Farbe Grau
  • Boden geschlossen

    VE-Verkaufseinheit: Palette mit 144 Stück/Palette
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,73*
€ 8,59*
13 Tage
unbekannt
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,70*
€ 8,94375*
Lager 514
288
144
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,82*
€ 9,35*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,62*
€ 9,35*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,73*
€ 9,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 514
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 288 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Stück
Mindestbestellmenge: 144 Stück ( entspricht € 1.346,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 514
Versand: Lager 514
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 514
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265228
ab € 3,51*
Zubehör
Denios
265224
ab € 1,01*
Zubehör
Denios
265222
ab € 1,01*
Zubehör
Denios
265223
ab € 1,21*
Zubehör
Allit
456795
ab € 3,46*
Zubehör
Allit
456786
ab € 3,64*
Zubehör
Allit
456795
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.