Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftkissenmaschine Mini Pakr "refurbished" zum kaufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftkissenmaschine Mini Pakr "refurbished" zum kaufen
Luftkissenmaschine Mini Pakr "refurbished" zum kaufen
Artikel-Nr.:
     514-3600
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     3600
EAN/GTIN:
     4056705003644
Suchbegriffe:
Luftkissenmaschine
Luftkissenpolstersystem
Luftkissensystem
Luftpolstergerät

Luftkissenmaschine Mini Pakr "refurbished" zum kaufen

Das Gerät ist somit faktisch "so gut wie neu", optisch können die Geräte leichte Gebrauchsspuren (z.B. Kratzer und/oder Flecken) aufweisen.
Der MINI PAK’R ist eine ebenso leichte wie kleine Luftkissenmaschine, die Polster produziert, und zwar dort und dann, wenn sie benötigt werden. Nur ein geringe Menge an Folien muss vorgehalten werden. Für die verschiedenen Anwendungen gibt es 5 verschiedene Polsterformen. Für den Betrieb der wartungsarmen Maschine benötigt man eine Steckdose, eine Rolle MINI PAK’R Luftkissenfolie sowie die Umgebungsluft.

Jede Folienrolle ist mit einem RFID-Chip (Radio Frequency Identification) ausgerüstet, der automatisch die korrekten Parameter für die optimale Erzeugung von Luftkissen vorgibt. Die Maschine verwandelt pro Minute 7,5 Meter Folie in Luftkissen.Mit den Abmessungen 36 x 33 x 28cm (LxBxH) und lediglich 6kg Gewicht ist sie sehr kompakt und ohne weiteres für Wandhalterung geeignet.

  • Abmessungen: L x B x H = 36 x 33 x 28 cm
  • Gewicht: ~ 6 Kg
  • Geschwindigkeit: 7.5 m/Minute
  • Elektrischer Anschluss: 230V, 1.6A ge-erded
  • Luft: Umgebungsluft

Mit dieser Maschine können Sie 5 verschiedene Folientypen verarbeiten je nach Ihrer Anwendung.

Diese Maschine ist klein, handlich und platzsparend - nicht größer als ein gebräuchlicher Laserdrucker - und ist für jeden Packtisch geeignet.

Maschine wird geliefert mit:

  • Kurzbedienungsanleitung
  • Bedienungsanleitung: detailierte Bedienungsanweisungen, Maschine Spezifikationen, u.s.w.,
  • Wechsel von Verschleissteile, Trouble Shooting Guide
  • Ersatzset Teflonbänder

1 Jahr Garantie - Garantie benötigt die Rücksendung Registrierkarte

Weitere Suchbegriffe: Luftpolsterkissengerät, luftkissenmaschine, Minipakr, minipacr, Luftpolsterkissenmaschine, LPackCM120, Luftpolster, Luftkissen, Luftpolsterkissen, MiniPak, Füllmaterial, Polstermaterial
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 584,42*
€ 655,00*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 616,45*
€ 690,61*
Lager 514
4
Frei Haus
ab € 810,91*
€ 882,12*
Preise: Lager 514
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 882,12*
€ 1.049,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 859,29*
€ 1.022,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 838,59*
€ 997,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 824,18*
€ 980,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,91*
€ 964,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 514
Versand: Lager 514
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 514
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
verpackung24
1117
ab € 47,85*
Ähnlich
verpackung24
1115
ab € 14,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.