Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio-Styroporbox 97,29 L, WS: 31mm, 1 St./VE, 650x405x545mm(AM), 590x340x485mm(IM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bio-Styroporbox 97,29 L, WS: 31mm, 1 St./VE, 650x405x545mm(AM), 590x340x485mm(IM)
Bio-Styroporbox 97,29 L, WS: 31mm, 1 St./VE, 650x405x545mm(AM), 590x340x485mm(IM)
Artikel-Nr.:
     514-2076
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     2076
EAN/GTIN:
     4049428010808
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox

Bio-Styroporbox 97,29 L, WS: 31mm, 1 St./VE, 650x405x545mm(AM), 590x340x485mm(IM)

  • Biomass Balance Styroporbox (75% CO2-Einsparung)
  • bestehend aus Unterteil und Deckel = 1 Garnitur
  • Aussenabmessung ca. 650 x 405 x 545 mm
  • Innenabmessung ca. 590 x 340 x 485 mm
  • Wand-/Bodenstärke: 31mm
  • Volumen 97,29 Liter
  • Gewicht 940 gramm
  • Farbe weiß
  • VE = 1 Stück

Bitte beachten: nur volle Verpackungseinheiten à 1 Stück möglich!

!!! DERZEIT NUR NOCH AUF ANFRAGE !!!

Weitere Suchbegriffe: styropor- transportboxen, styropor box, Isolierbox, Thermobox, Styroporboxen, Isolierboxen, Thermoboxen, Styropor, Kühlbox, Kühlboxen, Styroporbox90Liter, Styroporbox100Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,89*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 111,03*
€ 132,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 98,95*
€ 117,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 97,36*
€ 115,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 18 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 26 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 40 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
verpackung24
2061
ab € 8,30*
Ähnlich
verpackung24
2063
ab € 7,65*
Ähnlich
verpackung24
2065
ab € 10,17*
Ähnlich
verpackung24
2066
ab € 19,11*
Ähnlich
verpackung24
2067
ab € 10,01*
Ähnlich
verpackung24
2068
ab € 18,60*
Ähnlich
verpackung24
2058
ab € 6,02*
Ähnlich
verpackung24
2072
ab € 15,62*
Ähnlich
verpackung24
2060
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.