Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio-Styroporbox 82,65 L, WS: 18mm, 3 St./VE, 600x400x440mm(AM), 560x360x410mm(IM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bio-Styroporbox 82,65 L, WS: 18mm, 3 St./VE, 600x400x440mm(AM), 560x360x410mm(IM)
Bio-Styroporbox 82,65 L, WS: 18mm, 3 St./VE, 600x400x440mm(AM), 560x360x410mm(IM)
Artikel-Nr.:
     514-2074
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     2074
EAN/GTIN:
     4049428010785
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox

Bio-Styroporbox 82,65 L, WS: 18mm, 3 St./VE, 600x400x440mm(AM), 560x360x410mm(IM)

  • Biomass Balance Styroporbox (75% CO2-Einsparung)
  • bestehend aus Unterteil und Deckel = 1 Garnitur
  • Aussenabmessung ca. 600 x 400 x 440 mm
  • Innenabmessung ca. 560 x 360 x 410 mm
  • Wand-/Bodenstärke: 18 mm
  • Volumen 82,65 Liter
  • Gewicht 470 gramm
  • Farbe weiß
  • VE = 3 Stück

Bitte beachten: nur volle Verpackungseinheiten à 3 Stück möglich!

Weitere Suchbegriffe: styropor- transportboxen, styropor box, Isolierbox, Thermobox, Styroporboxen, Isolierboxen, Thermoboxen, Styropor, Kühlbox, Kühlboxen, Styroporbox80Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,20*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 15 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 18 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 21 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 33 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 48 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 63 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
verpackung24
2061
ab € 8,30*
Ähnlich
verpackung24
2063
ab € 7,65*
Ähnlich
verpackung24
2065
ab € 10,17*
Ähnlich
verpackung24
2066
ab € 19,11*
Ähnlich
verpackung24
2067
ab € 10,01*
Ähnlich
verpackung24
2068
ab € 18,54*
Ähnlich
verpackung24
2058
ab € 6,02*
Ähnlich
verpackung24
2072
ab € 15,61*
Ähnlich
verpackung24
2060
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.