Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rEPS-Styroporbox 64,58L, WS: 28mm, 5 St./VE, 575x440x380mm(AM), 515x380x330mm(IM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rEPS-Styroporbox 64,58L, WS: 28mm, 5 St./VE, 575x440x380mm(AM), 515x380x330mm(IM)
rEPS-Styroporbox 64,58L, WS: 28mm, 5 St./VE, 575x440x380mm(AM), 515x380x330mm(IM)
Artikel-Nr.:
     514-2073
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     2073
EAN/GTIN:
     4049428010778
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox

rEPS-Styroporbox mit 35% Recyclinganteil

  • bestehend aus Unterteil und Deckel = 1 Garnitur
  • Aussenabmessung ca. 575 x 440 x 380 mm
  • Innenabmessung ca. 515 x 380 x 330 mm
  • Wand-/Bodenstärke: 28 mm
  • Volumen 64,58 Liter
  • Gewicht 599 gramm
  • Farbe weiß-grau
  • VE = 5 Stück

Bitte beachten: nur volle Verpackungseinheiten à 5 Stück möglich!

!!! DERZEIT NUR NOCH AUF ANFRAGE !!!

Weitere Suchbegriffe: styroporbox 64,58 liter, styropor box, styropor- transportboxen, Isolierbox, Thermobox, Styroporboxen, Isolierboxen, Thermoboxen, Styropor, Kühlbox, Kühlboxen, Styroporbox60Liter, 60Liter, StyroporBox, Recyclingbox, Recyclingstyroporbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,67*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 15 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 65 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 95 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 120 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 160 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
verpackung24
2061
ab € 8,30*
Ähnlich
verpackung24
2063
ab € 7,65*
Ähnlich
verpackung24
2065
ab € 10,17*
Ähnlich
verpackung24
2066
ab € 19,25*
Ähnlich
verpackung24
2067
ab € 10,03*
Ähnlich
verpackung24
2068
ab € 18,66*
Ähnlich
verpackung24
2058
ab € 5,97*
Ähnlich
verpackung24
2072
ab € 15,61*
Ähnlich
verpackung24
2060
ab € 6,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.