Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio-Styroporbox 51,00 L, WS: 50mm, 3 St./VE, 600x400x440mm(AM), 500x300x340mm(IM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bio-Styroporbox 51,00 L, WS: 50mm, 3 St./VE, 600x400x440mm(AM), 500x300x340mm(IM)
Bio-Styroporbox 51,00 L, WS: 50mm, 3 St./VE, 600x400x440mm(AM), 500x300x340mm(IM)
Artikel-Nr.:
     514-2071
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     2071
EAN/GTIN:
     4049428010754
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox

Bio-Styroporbox 51,00 L, WS: 50mm, 3 St./VE, 600x400x440mm(AM), 500x300x340mm(IM)

  • Biomass Balance Styroporbox (75% CO2-Einsparung)
  • bestehend aus Unterteil und Deckel = 1 Garnitur
  • Aussenabmessung ca. 600 x 400 x 440 mm
  • Innenabmessung ca. 500 x 300 x 340 mm
  • Wand-/Bodenstärke: 50 mm
  • Volumen 51 Liter
  • Gewicht 1180 gramm
  • Farbe weiß
  • VE = 3 Stück

Bitte beachten: nur volle Verpackungseinheiten à 3 Stück möglich!

Weitere Suchbegriffe: styropor box, Isolierbox, Thermobox, Styroporboxen, Isolierboxen, Thermoboxen, Styropor, Kühlbox, Kühlboxen, Styroporbox50Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,07*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 15 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 21 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 33 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 48 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 63 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
verpackung24
2061
ab € 8,31*
Ähnlich
verpackung24
2063
ab € 7,66*
Ähnlich
verpackung24
2065
ab € 14,65*
Ähnlich
verpackung24
2066
ab € 19,12*
Ähnlich
verpackung24
2067
ab € 10,04*
Ähnlich
verpackung24
2068
ab € 22,65*
Ähnlich
verpackung24
2058
ab € 6,01*
Ähnlich
verpackung24
2072
ab € 15,58*
Ähnlich
verpackung24
2060
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.