Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio-Styroporbox 30,15 L, WS: 33mm, 3 St./VE, 360x360x430mm(AM), 300x300x355mm(IM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bio-Styroporbox 30,15 L, WS: 33mm, 3 St./VE, 360x360x430mm(AM), 300x300x355mm(IM)
Bio-Styroporbox 30,15 L, WS: 33mm, 3 St./VE, 360x360x430mm(AM), 300x300x355mm(IM)
Artikel-Nr.:
     514-2068
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     2068
EAN/GTIN:
     4049428010723
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox

Bio-Styroporbox 30,15 L, WS: 33mm, 3 St./VE, 360x360x430mm(AM), 300x300x355mm(IM)

  • Biomass Balance Styroporbox (75% CO2-Einsparung)
  • bestehend aus Unterteil und Deckel = 1 Garnitur
  • Aussenabmessung ca. 360 x 360 x 430 mm
  • Innenabmessung ca. 300 x 300 x 355 mm
  • Wand-/Bodenstärke: 33 mm
  • Volumen 30,15 Liter
  • Gewicht 460 gramm
  • Farbe weiß
  • VE = 3 Stück

Bitte beachten: nur volle Verpackungseinheiten à 3 Stück möglich!

!!! DERZEIT NUR NOCH AUF ANFRAGE !!!

Weitere Suchbegriffe: styropor- transportboxen, styropor box, Isolierbox, Thermobox, Styroporboxen, Isolierboxen, Thermoboxen, Styropor, Kühlbox, Kühlboxen, Styroporbox30Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,54*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 24 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 33 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 48 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 60 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 63 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 93 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 120 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 150 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
verpackung24
2062
ab € 5,48*
Ähnlich
verpackung24
2056
ab € 2,97*
Ähnlich
verpackung24
2059
ab € 3,97*
Ähnlich
verpackung24
2050
ab € 1,37*
Ähnlich
verpackung24
2052
ab € 2,77*
Ähnlich
verpackung24
2054
ab € 3,50*
Ähnlich
verpackung24
2055
ab € 3,73*
Ähnlich
verpackung24
2057
ab € 7,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.