Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio-Styroporbox 10,00 L, WS: 39mm, 14 St./VE, 285x285x315mm(AM), 205x205x240mm(IM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bio-Styroporbox 10,00 L, WS: 39mm, 14 St./VE, 285x285x315mm(AM), 205x205x240mm(IM)
Bio-Styroporbox 10,00 L, WS: 39mm, 14 St./VE, 285x285x315mm(AM), 205x205x240mm(IM)
Artikel-Nr.:
     514-2061
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     2061
EAN/GTIN:
     4049428010655
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox

Bio-Styroporbox 10,00 L, WS: 39mm, 14 St./VE, 285x285x315mm(AM), 205x205x240mm(IM)

  • Biomass Balance Styroporbox (75% CO2-Einsparung)
  • bestehend aus Unterteil und Deckel = 1 Garnitur
  • Aussenabmessung ca. 285 x 285 x 315 mm
  • Innenabmessung ca. 205 x 205 x 240 mm
  • Wand-/Bodenstärke: 39 mm
  • Volumen 10,08 Liter
  • Gewicht 319 gramm
  • Farbe weiß
  • VE = 14 Stück

Bitte beachten: nur volle Verpackungseinheiten à 14 Stück möglich!

Weitere Suchbegriffe: styropor box, Isolierbox, Thermobox, Styroporboxen, Isolierboxen, Thermoboxen, Styropor, Kühlbox, Kühlboxen, Styroporbox10Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 7.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 28 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 42 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 70 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 84 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 140 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 196 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 7000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
verpackung24
2062
ab € 5,46*
Ähnlich
verpackung24
2056
ab € 2,94*
Ähnlich
verpackung24
2059
ab € 8,47*
Ähnlich
verpackung24
2050
ab € 1,38*
Ähnlich
verpackung24
2052
ab € 2,75*
Ähnlich
verpackung24
2054
ab € 3,49*
Ähnlich
verpackung24
2055
ab € 3,72*
Ähnlich
verpackung24
2057
ab € 7,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.