Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio-Styroporbox 9,12 L, WS: 30mm, 20 St./VE, 335x255x230mm(AM), 275x195x170mm(IM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bio-Styroporbox 9,12 L, WS: 30mm, 20 St./VE, 335x255x230mm(AM), 275x195x170mm(IM)
Bio-Styroporbox 9,12 L, WS: 30mm, 20 St./VE, 335x255x230mm(AM), 275x195x170mm(IM)
Artikel-Nr.:
     514-2060
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     2060
EAN/GTIN:
     4049428010648
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox

Bio-Styroporbox 9,12 L, WS: 30mm, 20 St./VE, 335x255x230mm(AM), 275x195x170mm(IM)

  • Biomass Balance Styroporbox (75% CO2-Einsparung)
  • bestehend aus Unterteil und Deckel = 1 Garnitur
  • Aussenabmessung ca. 335 x 255 x 230 mm
  • Innenabmessung ca. 275 x 195 x 170 mm
  • Wand-/Bodenstärke: 30 mm
  • Volumen 9,12 Liter
  • Gewicht 200 gramm
  • Farbe weiß
  • VE = 20 Stück

Bitte beachten: nur volle Verpackungseinheiten à 20 Stück möglich!

Weitere Suchbegriffe: styropor box, Isolierbox, Thermobox, Styroporboxen, Isolierboxen, Thermoboxen, Styropor, Kühlbox, KühlboxenStyroporbox10Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 160 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 240 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 320 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
verpackung24
2062
ab € 5,48*
Ähnlich
verpackung24
2056
ab € 2,95*
Ähnlich
verpackung24
2059
ab € 8,47*
Ähnlich
verpackung24
2050
ab € 1,37*
Ähnlich
verpackung24
2052
ab € 2,76*
Ähnlich
verpackung24
2054
ab € 3,49*
Ähnlich
verpackung24
2055
ab € 3,75*
Ähnlich
verpackung24
2057
ab € 7,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.