Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio-Styroporbox 3,11 L, WS: 28mm, 45 St./VE, 260x170x190mm(AM), 200x115x135mm(IM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bio-Styroporbox 3,11 L, WS: 28mm, 45 St./VE, 260x170x190mm(AM), 200x115x135mm(IM)
Bio-Styroporbox 3,11 L, WS: 28mm, 45 St./VE, 260x170x190mm(AM), 200x115x135mm(IM)
Artikel-Nr.:
     514-2054
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     2054
EAN/GTIN:
     4049428010587
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox

Bio-Styroporbox 3,11 L, WS: 28mm, 45 St./VE, 260x170x190mm(AM), 200x115x135mm(IM)

  • Biomass Balance Styroporbox (75% CO2-Einsparung)
  • bestehend aus Unterteil und Deckel = 1 Garnitur
  • Aussenabmessung ca. 260x 170 x 190 mm
  • Innenabmessung ca. 200 x 115 x 135 mm
  • Wand-/Bodenstärke: 28 mm
  • Volumen 3,11 Liter
  • Gewicht 100 gramm Farbe weiß
  • VE = 45 Stück

Bitte beachten: nur volle Verpackungseinheiten à 45 Stück möglich!

Weitere Suchbegriffe: styropor box, Isolierbox, Thermobox, Styroporboxen, Isolierboxen, Thermoboxen, Styropor, Kühlbox, Kühlboxen, Styroporbox3Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 45 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 90 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 135 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 180 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 225 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 450 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 720 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.