Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke LDPE 120 Liter 700x1100mm 100my - transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllsäcke LDPE 120 Liter 700x1100mm 100my - transparent
Müllsäcke LDPE 120 Liter 700x1100mm 100my - transparent
Artikel-Nr.:
     514-12439
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     19101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Müllsäcke aus LDPE 700 x 1100 mm,100my, transparent

  • ca. 120 Liter
  • Stärke: 100 my
  • transparent
  • Gewicht 25,9 kg/Karton
  • Made in Germany
  • 150 Stk./Karton
  • 1 Palette = 24 Kartons = 3.600 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsäcke deiss 120l 100µ, abfall-säcke transparent, abfall-säcke 120l 100my, Müllbeutel, Müllbeuteltransparent, MüllbeutelLDPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Mindestbestellmenge: 750 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 750 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 2250 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 3600 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 3750 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.