Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke LDPE 120 Liter 700x1100mm transparent 100my Premium Made in Germany


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Müllsäcke LDPE 120 Liter 700x1100mm transparent 100my Premium Made in Germany
Müllsäcke LDPE 120 Liter 700x1100mm transparent 100my Premium Made in Germany
Artikel-Nr.:
     514-12439-122
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     12439-122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Müllsäcke aus LDPE 700 x 1100 mm,100my, transparent

  • ca. 120 Liter
  • Stärke: 100 my
  • transparent
  • Gewicht 25,9 kg/Karton
  • Made in Germany
  • 150 Stk./Karton
  • 1 Palette = 24 Kartons = 3.600 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsäcke deiss 120l 100µ, abfall-säcke transparent, abfall-säcke 120l 100my, Müllbeutel, Müllbeuteltransparent, MüllbeutelLDPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,50*
  
Preis gilt ab 2.500 Kartons
1 Karton enthält 150 Stück (ab € 0,56334* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartons
€ 141,82*
€ 168,77
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 124,83*
€ 148,55
pro Karton
ab 15 Kartons
€ 110,57*
€ 131,58
pro Karton
ab 24 Kartons
€ 98,68*
€ 117,43
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 95,79*
€ 113,99
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 91,82*
€ 109,27
pro Karton
ab 2500 Kartons
€ 84,50*
€ 100,56
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.