Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie-Maschinenstretchfolie 23 my, 500 mm x 1550 lfm, 250% Powerstretch


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Stretchfolie-Maschinenstretchfolie 23 my, 500 mm x 1550 lfm, 250% Powerstretch
Stretchfolie-Maschinenstretchfolie 23 my, 500 mm x 1550 lfm, 250% Powerstretch
Artikel-Nr.:
     514-1211
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     1211
EAN/GTIN:
     4049428002483
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie

Stretchfolie-Maschinenstretchfolie, transparent

  • POWERSTRETCH 250%
  • eins. haftend
  • Breite 500mm
  • Stärke: 23 my
  • 17,6 kg pro Rolle
  • 1 Palette = 30 Rollen = ca. 530 kg
Weitere Suchbegriffe: Bündelfolie, Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, maschinenstretchfolie 500 mm x 1550 m 23 my, bündelfolie, bündelfolie transparent, Maschinenstrechfolie, Maschinenstrechfolien, automatenstretchfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 132.500 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 265 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 265 Kilogramm
€ 2,75*
€ 3,27
pro Kilogramm
ab 530 Kilogramm
€ 2,34*
€ 2,78
pro Kilogramm
ab 1060 Kilogramm
€ 2,26*
€ 2,69
pro Kilogramm
ab 1325 Kilogramm
€ 2,17*
€ 2,58
pro Kilogramm
ab 1590 Kilogramm
€ 2,13*
€ 2,53
pro Kilogramm
ab 2650 Kilogramm
€ 2,10*
€ 2,50
pro Kilogramm
ab 132500 Kilogramm
€ 2,02*
€ 2,40
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.