Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastaturablage, tiefenverstellbar 128 bis 228 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     513-6321010
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6321010
EAN/GTIN:
     4028177703896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Tastaturschublade
19" Tastaturschublade
KVM Tastatur Konsole
19 Zoll Bürstenleiste
SM Tastaturablage, für Bedienghäuse oder Flächen
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177703896
Herstellerartikelnummer:
6321010
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000006321010
Produkttypbezeichnung:
SM
Artikelbezeichnung:
6321010, SM Tastaturablage
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/6321010
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
430.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 133,43*
€ 164,39*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,57*
€ 164,41*
Frei Haus
ab € 133,61*
€ 169,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 137,43*
€ 169,12*
€ 5,95*
ab € 138,85*
€ 171,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,41*
€ 195,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,93*
€ 186,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,81*
€ 175,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,43*
€ 168,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,57*
€ 157,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2383020
ab € 60,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.