Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelführung - Klettband, Länge 5000 mm, Breite 16mm (VE 1 Rolle)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 2203.400 Kabelbinder Schwarz
Rittal 2203.400 Kabelbinder Schwarz
Artikel-Nr.:
     513-2203400
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2203400
EAN/GTIN:
     4028177490161
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
IN Klettband, L: 5000 mm
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
39191019
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177490161
Herstellerartikelnummer:
2203400
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002203400
Produkttypbezeichnung:
IN
Artikelbezeichnung:
2203400, SZ KLETTBAND, ROLLE 5m x 16 mm
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2203400
Länge:
5000.000
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
Breite:
16.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,84*
€ 17,08*
€ 6,78*
ab € 12,86*
€ 17,11*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,93*
€ 17,12*
€ 4,00*
ab € 12,88*
€ 17,65*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,35*
€ 17,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.