Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KX E-Box, BHT: 150x300x120 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, mit Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal KX 1548.000 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Rittal KX 1548.000 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Artikel-Nr.:
     513-1548000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1548000
EAN/GTIN:
     4028177816503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abdeckung für Scherenlager
KX E-Box, BHT: 150x300x120 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, mit Tür.
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177816503
Herstellerartikelnummer:
1548000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001548000
Produkttypbezeichnung:
KX
Artikelbezeichnung:
1548000, KX E-Box
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1548000
Höhe:
300.000
Tiefe:
120.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
150.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 35,53*
€ 46,28*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 35,76*
€ 46,47*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,90*
€ 46,50*
2 Tage
9
€ 6,40*
ab € 36,14*
€ 46,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,42*
€ 47,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 54,83*
Zubehör
Rittal
2537400
ab € 38,95*
Zubehör
Rittal
2537500
ab € 40,77*
Zubehör
Rittal
2476100
ab € 13,95*
Zubehör
Rittal
2487000
ab € 45,58*
Zubehör
Rittal
2565050
ab € 15,98*
Zubehör
Rittal
2459000
ab € 8,63*
Zubehör
Rittal
2537100
ab € 28,28*
Zubehör
Rittal
2537300
ab € 30,83*
Zubehör
Rittal
2309000
ab € 1,09*
Zubehör
Rittal
2365000
ab € 1,511*
Zubehör
Rittal
4597000
ab € 4,685*
Zubehör
Rittal
2400500
ab € 4,904*
Zubehör
Rittal
2459500
ab € 15,83*
Zubehör
Rittal
1594010
ab € 16,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.