Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEAKSHOOTER® V3+PRO: Leckagesuchgerät mit integrierter Wärmebildkamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     5127-60500274
Hersteller:
     Hilger u. Kern
Herst.-Nr.:
     60500274
EAN/GTIN:
     4061236289672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
infrarotkamera
Der LEAKSHOOTER® V3+ erkennt Druckluftleckagen an Maschinen und Anlagen. Für die schnelle und zuverlässige Ermittlung der Leckage verfügt das Gerät über zwei besondere Funktionen. Zum einen erkennt die Ultraschallsonde die Leckage und macht diese mit Hilfe einer Digitalkamera auf dem Bildschirm in Echtzeit sichtbar. Zusätzlich kann über ein gesondertes Programm eine Wärmebildkamera aktiviert und die Temperatur gemessen werden. Somit lassen sich Dampfsperren leicht ermitteln. Auf dem Gerät können bis zu 1.000 Bilder digital gespeichert und auf den PC übertragen werden. Lieferumfang: -LEAKSHOOTER LKS1000 V3+ mit integrierter Wärmebildkamera und spezifische SW STEAM TRAP zur Überprüfung von Kondensatabscheidern -Kopfhörer -Universal Steckerladestation -Transportkoffer aus schlag- und stoßfestem ABS -USB-Anschlusskabel Technische Daten: Empfindlichkeit: Erkennt ein Leck von 0,1 mm bei 3 bar bei 20 m Kamera: Farbe 640x480 Pixel + LED Lampe Display: LCD Farbe 5.7“ 640x480 Pixel Bildformat: BMP, Nummer, Name, Datum, Zeit Messungen: dB RMS und MAX RMS Speicher: Bis zu 1000 Bilder, Upload auf PC möglich Stromversorgung: Nickelmetall-Hybridbatterien (NiMH) Anschluss: USB-Kabel Temperatur: -10°C bis + 50°C Akkulaufzeit: 6 Stunden Abmessungen (HxBxT): 310 x 165 x 65 mm Gewicht: 700 gr, 3.8 kg mit Koffer CE Standards: CEM 2004/108/CE : EN61000-6-4 & EN61000-6-2 Wärmebildkamera: FLIR LEPTON 80x60 Pixel Temperaturbereich von -10°C bis 400°C
Weitere Informationen:
Empfindlichkeit:
Erkennt ein Leck von 0,1mm bei 3 bar bei 20m
Kamera:
Farbe 640x480 Pixel + LED Lampe
Display:
LCD Farbe 5.7“ 640x480 Pixel
Bildformat:
BMP, Nummer, Name, Datum, Zeit
Messungen:
dB RMS und MAX RMS
Speicher:
Bis zu 1000 Bilder, Upload auf PC möglich
Stromversorgung:
Nickelmetall-Hybridbatterien (NiMH)
Anschluss:
USB-Kabel
Temperatur:
´-10°C bis + 50°C
Akkulaufzeit:
6 Stunden
Abmessungen:
310x165x65 mm
Gewicht:
700 g, 3,8 kg mit Koffer
CE Standards:
CEM 2004/108/CE : EN61000-6-4 & EN61000-6-2
Wärmebildkamera:
FLIR LEPTON 80x60 Pixel Temperaturbereich von -10°C bis 400°C
Weitere Suchbegriffe: Leakshooter; Druckluft; Leckagesuchgerät; Leck; Leckage; Messgerät; Ultraschall; Wärmebild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.825,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.963,39*
€ 4.716,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.935,03*
€ 4.682,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.857,34*
€ 4.590,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.825,38*
€ 4.552,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.