Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemenscheibe LS42AT10/24-2; Nabe ø58x10; Bohrung 12H7; Zahnriemenscheibe: AL; Bordscheibe: Stahl, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     5127-12700039
Hersteller:
     Hilger u. Kern
Herst.-Nr.:
     12700039
EAN/GTIN:
     4061236224383
Suchbegriffe:
Bordscheibe
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben sind entscheidende Komponenten in Antriebssystemen, die eine zuverlässige und präzise Kraftübertragung gewährleisten. Sie werden in einer Vielzahl von Maschinen und Anlagen eingesetzt, um Bewegung und Leistung effizient zu übertragen. Zahnriemenscheiben, auch bekannt als Zahnriemenräder oder Synchronscheiben, arbeiten in Verbindung mit Zahnriemen, um Bewegung und Drehmoment von einer Welle auf eine andere zu übertragen. Sie verfügen über präzise gefräste Zähne, die nahtlos in die Zähne des Zahnriemens passen, was eine reibungslose Kraftübertragung ermöglicht. Diese Scheiben sind in verschiedenen Durchmessern, Profilen und Materialien erhältlich, je nach den spezifischen Anforderungen der Anwendung.
Weitere Informationen:
Synchronscheibenbreite (mm)::
42 mm
Nabenbreite (mm)::
10 mm
Teilung::
AT10
Anzahl Zähne::
24
Anzahl Bordscheiben::
2
Bohrung H7 (mm)::
12
Nabendurchmesser (mm)::
58
Material::
Aluminium
Material (Bordscheibe)::
Stahl, verzinkt
Gewicht (kg)::
0,44
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemenscheiben, zahnriemenrad, Synchronscheiben; Zahnscheibe; Zahnriemenscheibe; Zahnriemenrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.