Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTI®V MULTIBELT FO ADVANCE Kraftband 2-XPB-2000Ld Perfomance


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     5127-10115987
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     10115987
EAN/GTIN:
     4061236441988
Suchbegriffe:
Kraftband
Verbundkeilriemen
kraftband 2spa
kraftband
Weitere Informationen:
La = Außenlänge::
2022 mm
Ld = Richtlänge::
2000 mm
Li = Innenlänge::
1940 mm
h = Profilhöhe::
13 mm
b = Breite::
32,6 mm
Profil::
XPB
Zugstrang::
PE
Performance::
Perfomance
Ölbeständig::
Bedingt
Antistatisch::
Ja
Temperaturbereich::
-40°C bis +130°C °C
Grundmaterial::
PBD
Gewicht::
0,95 kg
Weitere Suchbegriffe: verbundkeilriemen xpb, Keilriemen Antrieb Antriebsriemen Schmalkeilriemen Doppelkeilriemen Kraftband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,42*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 77,50*
€ 92,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 125 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.