Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTI®V MULTIBELT FO ADVANCE Kraftband 2-XPB-1860Ld Perfomance


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     5127-10115983
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     10115983
EAN/GTIN:
     4061236441940
Suchbegriffe:
Kraftband
Verbundkeilriemen
kraftband 2spa
kraftband
Weitere Informationen:
La = Außenlänge::
1882 mm
Ld = Richtlänge::
1860 mm
Li = Innenlänge::
1800 mm
h = Profilhöhe::
13 mm
b = Breite::
32,6 mm
Profil::
XPB
Zugstrang::
PE
Performance::
Perfomance
Ölbeständig::
Bedingt
Antistatisch::
Ja
Temperaturbereich::
-40°C bis +130°C °C
Grundmaterial::
PBD
Gewicht::
0,88 kg
Weitere Suchbegriffe: verbundkeilriemen xpb, Keilriemen Antrieb Antriebsriemen Schmalkeilriemen Doppelkeilriemen Kraftband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,42*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 125 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.