Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTI®V MULTIBELT FO ADVANCE Kraftband 2-XPB-1654Ld Perfomance


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     5127-10115980
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     10115980
EAN/GTIN:
     4061236441919
Suchbegriffe:
Kraftband
Verbundkeilriemen
kraftband 2spa
kraftband
Weitere Informationen:
La = Außenlänge::
1676 mm
Ld = Richtlänge::
1654 mm
Li = Innenlänge::
1594 mm
h = Profilhöhe::
13 mm
b = Breite::
32,6 mm
Profil::
XPB
Zugstrang::
PE
Performance::
Perfomance
Ölbeständig::
Bedingt
Antistatisch::
Ja
Temperaturbereich::
-40°C bis +130°C °C
Grundmaterial::
PBD
Gewicht::
0,78 kg
Weitere Suchbegriffe: verbundkeilriemen xpb, Keilriemen Antrieb Antriebsriemen Schmalkeilriemen Doppelkeilriemen Kraftband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,86*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 125 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.