Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTI®V MULTIBELT FO ADVANCE Kraftband 2-XPB-1600Ld Perfomance


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     5127-10115978
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     10115978
EAN/GTIN:
     4061236441896
Suchbegriffe:
Kraftband
Verbundkeilriemen
kraftband 2spa
kraftband
Weitere Informationen:
La = Außenlänge::
1622 mm
Ld = Richtlänge::
1600 mm
Li = Innenlänge::
1540 mm
h = Profilhöhe::
13 mm
b = Breite::
32,6 mm
Profil::
XPB
Zugstrang::
PE
Performance::
Perfomance
Ölbeständig::
Bedingt
Antistatisch::
Ja
Temperaturbereich::
-40°C bis +130°C °C
Grundmaterial::
PBD
Gewicht::
0,76 kg
Weitere Suchbegriffe: verbundkeilriemen xpb, Keilriemen Antrieb Antriebsriemen Schmalkeilriemen Doppelkeilriemen Kraftband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,88*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 125 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.