Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTI®V ADVANCE Schmalkeilriemen SPA-1307Ld Perfomance


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     5127-10111328
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     10111328
EAN/GTIN:
     4061236395397
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen spa richtlänge: 13...
schmalkeilriemen spa 2300
schmalkeilriemen
Keilriemen sind ein unverzichtbarer Bestandteil zahlreicher Maschinen und Anlagen, die in verschiedenen Industriezweigen eingesetzt werden. Sie dienen dazu, die Kraftübertragung zwischen Antriebs- und Arbeitskomponenten zu ermöglichen und eine reibungslose Funktion der Maschinen zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
La = Außenlänge::
1324 mm
Ld = Richtlänge::
1307 mm
Li = Innenlänge::
1261 mm
h = Profilhöhe::
10 mm
b = Breite::
12,7 mm
Profil::
SPA
Zugstrang::
PE
Performance::
Perfomance
Ölbeständig::
Bedingt
Antistatisch::
Ja
Temperaturbereich::
-30°C bis +80°C °C
Grundmaterial::
CR
Gewicht::
0,15 kg
Weitere Suchbegriffe: Keilriemen Antrieb Antriebsriemen Schmalkeilriemen Doppelkeilriemen Kraftband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,71*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.