Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTI®V Keilriemen 10/Z-1060Li Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     5127-10110004
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     10110004
EAN/GTIN:
     4061236382151
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
normalkeilriemen z/10x710
normalkeilriemen
normalkeilriemen 10x600
Keilriemen sind ein unverzichtbarer Bestandteil zahlreicher Maschinen und Anlagen, die in verschiedenen Industriezweigen eingesetzt werden. Sie dienen dazu, die Kraftübertragung zwischen Antriebs- und Arbeitskomponenten zu ermöglichen und eine reibungslose Funktion der Maschinen zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
La = Außenlänge::
1098 mm
Ld = Richtlänge::
1083 mm
Li = Innenlänge::
1060 mm
h = Profilhöhe::
6 mm
b = Breite::
10 mm
Profil::
10/Z
Zugstrang::
PE
Performance::
Standard
Ölbeständig::
Bedingt
Antistatisch::
Ja
Temperaturbereich::
-55°C bis +70°C °C
Grundmaterial::
NR/SBR
Gewicht::
0,06 kg
Weitere Suchbegriffe: Keilriemen Antrieb Antriebsriemen Schmalkeilriemen Doppelkeilriemen Kraftband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.