| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-8326282 Herst.-Nr.: 930-9O000-0000-343-BO EAN/GTIN: 4063232296418 |
| |
|
| | |
| NVIDIA 930-9O000-0000-343 kompatibler BlueOptics© SFP+ Transceiver für Singlemode 10 Gigabit Highspeed Datenübertragungen in Glasfaser Netzwerken. Unterstützt 10 Gigabit Ethernet, Fibre Channel oder SONET/SDH Anwendungen in Switchen, Routern, Storage Syst (930-9O000-0000-343-BO) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gbic modul, 0000, blueoptics, 9309o0000000343bo, kompatibler, nvidia, 9309o0000000343, sfp+, singlemode, transceiver, gigabit, 9o000, bo35j13610d, lcduplex, 10gbaselr, fiber, 1310nm, 10km, 0°c/+70°c, blueoptics©, highspeed, datenübertragungen, glasfaser, netzwerken., unterstützt, ethernet, fibre |
| | |
| |