Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cherry WetEx Tastatur-Abdeckung WetEx® Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cherry WetEx Tastatur-Abdeckung WetEx® Weiß
Cherry WetEx Tastatur-Abdeckung WetEx® Weiß
Artikel-Nr.:
     7405B-991026171
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     6155118
EAN/GTIN:
     4025112056628
Suchbegriffe:
Tastaturabdeckung
Tastaturschutzfolie
tastaturabdeckung cherry
tastaturabdeckung

Cherry WetEx Tastatur-Abdeckung WetEx® Weiß

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: CHERRY WetEx Tastatur-Abdeckung Produkttyp: Tastatur-Abdeckung Gewicht: 1.13 g Entwickelt für: Slim Line G84-4100

Cherry WetEx Tastatur–Abdeckung WetEx® Weiß

Produktbeschreibung:

Cherry Key Skin Tastatur Abdeckfolie

WetEx® ist frei von Halogenen und Latex
Beständig gegen destilliertes Wasser & Diesel
WetEx® enthält keine polybromierten Diphenylether

Die zuverlässige Standard–PC–Tastatur Zeitlos im Design und widerspruchslos in der Anwendbarkeit – diese Standard–Tastatur für den professionellen Einsatz macht alles mit, denn sie sorgt mit ihrer Hybrid–Technologie für äußerst zuverlässige Schaltkontakte. Für den anspruchsvollen Anwender mit dem Blick für das Wesentliche

Entscheidende Vorteile:
– WetEx® ist frei von Halogenen und Latex.
– Bedingt beständig gegen 40% Schwefelsäure (Batteriesäure).
– WetEx® enthält keine polybromierten Diphenylether.
– Bedingt beständig gegen Motoröl
– Beständig gegen Spülmittel
– Beständig gegen Isopropylalkohol
– WetEx® verfügt über eine Mindestlebensdauer von 10 Mio. Tastendrücken unter Normalbedingungen.
– Bei der Entsorgung entsteht kein polybromiertes Dibenzodioxin oder Dibenzofuran.
– Bedingt beständig gegen Benzin.
– Beständig gegen destilliertes Wasser
– Beständig gegen Diesel

Technische Daten:
Farbe: Transparent · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 315 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Tiefe: 111 mm · Weitere technische Daten: passend für folgende Cherry Tastaturen Serie:
– G84–4100 · Zubehör–Typ (Eingabegeräte): Tastatur–Abdeckfolie

Lieferumfang:
Abdeckfolie

Technische Details:

Technische Details
Produkttyp
Tastaturabdeckung
Gerätetyp
Tastatur
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Kirsche
Kompatibilität
G84–4100
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
–40 – 70 °C
Gewicht & Abmessungen
Dicke
0,25 mm
Verpackungsinformation
Verpackungsart
Box

Weitere Suchbegriffe: Eingabegeräte, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 22,78*
€ 31,25*
€ 8,95*
ab € 24,17*
€ 33,69*
Frei Haus
ab € 25,93*
€ 35,04*
€ 3,50*
ab € 28,40*
€ 38,16*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 28,96*
€ 38,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.