Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Core i3 10100F - 3.6 GHz - 4 Kerne - 8 Threads - 6 MB Cache-Speicher - LGA1200 Socket - OEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Core i3-10100F Prozessor 3,6 GHz 6 MB Smart Cache
Intel Core i3-10100F Prozessor 3,6 GHz 6 MB Smart Cache
Artikel-Nr.:
     2753I-6793330
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CM8070104291318
EAN/GTIN:
     0675901842990
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i3
Intel Core i3

Übersicht

Kurzinfo  Intel Core i3 10100F - 3.6 GHz - 4 Kerne - 8 Threads - 6 MB Cache-Speicher - LGA1200 Socket - OEM
Gruppe  Prozessor-Upgrades
Hersteller  Intel
Hersteller Art. Nr.  CM8070104291318
Modell  Core i3 10100F
EAN/UPC  0675901842990

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Intel Core i3 10100F / 3.6 GHz Prozessor
Produkttyp  Prozessor
Prozessortyp  Intel Core i3 10100F (10. Gen.)
Anz. der Kerne  Quad-Core / 8 Threads
Cache-Speicher  6 MB
Geeignete Sockel  LGA1200 Socket
Prozessoranz.  1
Taktfrequenz  3.6 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  4.3 GHz
Herstellungsprozess  14 nm
Funktionen  Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.1, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Identity Protection Technology, Intel Secure Key, Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel OS Guard, Intel Software Guard Extensions (SGX), Intel Optane Memory Supported, Intel Boot Guard

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Prozessor
  
Prozessor  
Typ / Formfaktor  Intel Core i3 10100F (10. Gen.)
Anz. der Kerne  Quad-Core
Anz. der Threads  8 Threads
Cache-Speicher  6 MB
Cache-Speicher-Details  Smart Cache - 6 MB
Prozessoranz.  1
Taktfrequenz  3.6 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  4.3 GHz
Geeignete Sockel  LGA1200 Socket
Herstellungsprozess  14 nm
Thermal Design Power (TDP)  65 W
Temperaturspezifikationen  100 °C
PCI Express Revision  3.0
PCI Express-Konfigurationen  1x16, 2x8, 1x8+2x4
Anz. PCI Express Lanes  16
Architektur-Merkmale  Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.1, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Identity Protection Technology, Intel Secure Key, Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel OS Guard, Intel Software Guard Extensions (SGX), Intel Optane Memory Supported, Intel Boot Guard
  
Verschiedenes  
Verpackung  OEM/Tray

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Prozessor
Typ / Formfaktor:
Intel Core i3 10100F (10. Gen.)
Anz. der Kerne:
Quad-Core
Anz. der Threads:
8 Threads
Cache-Speicher:
6 MB
Cache-Speicher-Details:
Smart Cache - 6 MB
Prozessoranz.:
1
Taktfrequenz:
3.6 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
4.3 GHz
Geeignete Sockel:
LGA1200 Socket
Herstellungsprozess:
14 nm
Thermal Design Power (TDP):
65 W
Temperaturspezifikationen:
100 °C
PCI Express Revision:
3.0
PCI Express-Konfigurationen:
1x16, 2x8, 1x8+2x4
Anz. PCI Express Lanes:
16
Verpackung:
OEM/Tray
Weitere Suchbegriffe: core i3 lga1200, core i3, intel cpu 4-core, intel, 1200, 10100, core, lga1200, cm8070104291318, 10100f, 8070104291318, tray, kerne, threads, cachespeicher, socket, cache, speicher, i310100f, 36ghz, 6ghz, 3.6ghz, graphics, sockel, comet, lake, 4c/8t, turbo, 4cores
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,88*
€ 133,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,78*
€ 133,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,95*
€ 117,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,78*
€ 104,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.