Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHILDKRÖT Retro Skateboard Free Spirit Camouflage (98000718)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHILDKRÖT Retro Skateboard Free Spirit Camouflage (98000718)
SCHILDKRÖT Retro Skateboard Free Spirit Camouflage (98000718)
Artikel-Nr.:
     505-98000718
Hersteller:
     Schildkröt
Herst.-Nr.:
     510781
EAN/GTIN:
     4000885107814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Skateboard
schildkröt skateboard
skateboard
SCHILDKRÖT Retro Skateboard Free Spirit Camouflage
Polypropylen (PP), Deck 560 x 140 mm, verstärkt,
Kicktail-Deck, strukturierte Oberfläche, farbige 3"
Aluminium Trucks, transparente PU-Rollen 60 x 45 mm mit
blinkenden LEDs, Gewicht: 1,8 kg, Traglast: 100 kg
(510781)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Funwheels, Retro Skateboards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 16 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schildkröt
510782
ab € 28,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.