Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildkröt Funsports Free Spirit Penny-Board (Skateboard) Polypropylen (PP) Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schildkröt Funsports Free Spirit Penny-Board (Skateboard) Polypropylen (PP) Mehrfarbig
Schildkröt Funsports Free Spirit Penny-Board (Skateboard) Polypropylen (PP) Mehrfarbig
Schildkröt Funsports Free Spirit Penny-Board (Skateboard) Polypropylen (PP) Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62409569
Hersteller:
     Schildkröt
Herst.-Nr.:
     510782
EAN/GTIN:
     4000885107821
Suchbegriffe:
Skateboard
schildkröt skateboard
skateboard
Das nostalgisch trendige Skateboard in Premium-Qualität mit coolem Deckdesign.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Penny-Board (Skateboard)
Plattenfarbe
Mehrfarbig
Plattenmaterial
Polypropylen (PP)
Oberflächenfärbung
Abbildung
Maximales Lastgewicht
100 kg
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Radfarbe
Durchscheinend, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
540 mm
Breite
140 mm
Radgröße
60 mm
Radbreite
45 mm
Gewicht
1800 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 16 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schildkröt
510781
ab € 28,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.