Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHILDKRÖT Tretroller Stunt Scooter Flipwhip Hydro Green (98000695)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHILDKRÖT Tretroller Stunt Scooter Flipwhip Hydro Green (98000695)
SCHILDKRÖT Tretroller Stunt Scooter Flipwhip Hydro Green (98000695)
Artikel-Nr.:
     505-98000695
Hersteller:
     Schildkröt
Herst.-Nr.:
     510403
EAN/GTIN:
     4000885104035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bikeboard
Kickboard
Roller
Scooter
SCHILDKRÖT Tretroller Stunt Scooter Flipwhip Hydro Green
großes Aluminium Deck (500 x 110 mm), robuster Lenker
aus Chromoly-Stahl mit zusätzlichen Verstrebungen im BMX-
Style, Lenkerhöhe: 850 mm, Lenkerbreite: 540 mm, Stahlgabel,
110 mm PU-Räder, Flex-Bremse, Traglast: 100 kg
(510403)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Tretroller, bikeboard, Funwheels, Stunt Scooter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,20*
€ 146,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,49*
€ 142,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 117,90*
€ 140,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,14*
€ 137,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,23*
€ 133,55
pro Stück
ab 12 Stück
€ 111,59*
€ 132,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,35*
€ 113,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schildkröt
510401
ab € 115,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.