Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-9372010 Herst.-Nr.: 3720-10 EAN/GTIN: 4005546301808 |
| | |
|
| | |
| DURABLE PC-Arbeitsplatz SYSTEM Computer Trolley 75 VH aus stabilem, epoxidharzbeschichtetem Stahl mit Kunststoff- ecken, 3 Böden, herausziehbare, höhenverstellbare in 30 mm Schritten Tastaturablage, höhenverstellbare Monitorablage, Maße: (B)750 x (T)534 x (H)925-1.150 mm, Farbe: grau (3720-10) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PC-Wagen, Fahrtisch, Monitorträger, PC-Arbeitsstation, PC-Station, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Tastatur- und Mausablage, Tastaturauszug, Tastatureinschub, Tastaturplatte, Tastaturschublade, Terminaltisch, pc-station, EDV-Möbel, Computermöbel |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 242,77* | € 294,14* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 241,52* | € 297,37* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 245,20* | € 297,74* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 258,53* | € 313,44* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 329,91* | € 398,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|