Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-9065043 Herst.-Nr.: SJ 354 D EAN/GTIN: 4001895502330 |
| | |
|
| | |
| 3M Dual Lock Flexibler Druckverschluss, Farbe: schwarz Maße: 25,4 mm x 5 m, Klebstoff: Synthese-Kautschuk Temperaturbeständigkeit: -30 Grad bis +50 Grad, äußerlich nicht sichtbare Verbindung zur lösbaren Befestigung Inhalt: 2 x 5 m in einer Spenderbox (SJ 354 D/ DT-2113-4516-0) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelklebeband, Doppelseitiges Klebeband, Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Hochtemperaturkleber, Klett-Band, Klett-Streifen, Klett-Verschluss, Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, 3m klettband 25,4mmx5m schwarz, klett band, klettband schwarz, Montage-Produkte, Klettbänder |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 88,61* | € 108,92* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 87,90* | € 108,93* | | | | | 15 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 96,36* | € 115,78* | | | | | 372 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 101,06* | € 121,52* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 98,16* | € 121,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 17,722* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|