Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAPPEL Wellpapp-Rolle, (B)400 mm x (L)70 m, 80 g/qm (8782302)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAPPEL Wellpapp-Rolle, (B)400 mm x (L)70 m, 80 g/qm (8782302)
HAPPEL Wellpapp-Rolle, (B)400 mm x (L)70 m, 80 g/qm (8782302)
Artikel-Nr.:
     505-8782302
Hersteller:
     Happel
Herst.-Nr.:
     8782302
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollen-Wellpappe
Rollenwellpappe
Wellpapp-Rolle
Wellpappe-Rolle
HAPPEL Wellpapp-Rolle, (B)400 mm x (L)70 m, 80 g/qm
Schrenzpapier, C-Welle, Farbe: grau
(400052)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Wellpapprolle, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe, Verpackungsmittel, Wellpapp-Rollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Happel
8782301
ab € 8,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.