Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAPPEL Wellpapp-Rolle, (B)300 mm x (L)70 m, 80 g/qm (8782301)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAPPEL Wellpapp-Rolle, (B)300 mm x (L)70 m, 80 g/qm (8782301)
HAPPEL Wellpapp-Rolle, (B)300 mm x (L)70 m, 80 g/qm (8782301)
Artikel-Nr.:
     505-8782301
Hersteller:
     Happel
Herst.-Nr.:
     8782301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollen-Wellpappe
Rollenwellpappe
Wellpapp-Rolle
Wellpappe-Rolle
HAPPEL Wellpapp-Rolle, (B)300 mm x (L)70 m, 80 g/qm
Schrenzpapier, C-Welle, Farbe: grau
(400051)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Wellpapprolle, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe 30cm x 70m, wellpappe, wellpappe 70 lfm, Verpackungsmittel, Wellpapp-Rollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Happel
8782300
ab € 6,64*
Sonstiges
Happel
8782302
ab € 13,13*
Sonstiges
Happel
8782303
ab € 15,36*
Sonstiges
Happel
8782307
ab € 17,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.