Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAP Luftpolsterfolie ECO, 500 mm x 100 m, Stärke: 0,042 mm (8781740)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAP Luftpolsterfolie ECO, 500 mm x 100 m, Stärke: 0,042 mm (8781740)
TAP Luftpolsterfolie ECO, 500 mm x 100 m, Stärke: 0,042 mm (8781740)
Artikel-Nr.:
     505-8781740
Hersteller:
     TAP
Herst.-Nr.:
     102042050100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
TAP Luftpolsterfolie ECO, 500 mm x 100 m, Stärke: 0,042 mm
aus Polyethylen, transparent, 2-lagig, Durchmesser: 550 mm,
Kerndurchmesser: 76 mm, luftgefüllte Polsternoppen, leicht,
nicht abreibend, völlig geruchslos, schützt vor Feuchtigkeit
und Erschütterungen, für Umzug, Transprot und Versand
(102042050100)

Noppendurchmesser: 10 mm

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: großnoppen-luftpolsterfolie, Verpackungsmittel, Luftpolsterfolien, Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TAP
102042100100
ab € 109,67*
Sonstiges
TAP
6102000
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.