| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8776006 Herst.-Nr.: 30007488 EAN/GTIN: 4003928202330 |
| | |
|
| | |
| MAILmedia Briefumschläge C6/5 naßklebend, mit Fenster ----------------- für den Markt: D / L / A ----------------- / ca. 4,5 g, weiß, holzfrei, Offset, Rückseite: ASK, 75 g/qm 114 x 229 mm, für maschinelle Verarbeitung, Fenster links beinhaltet: 1000 Briefumschläge (202330 / 30007488) Fenster: 45 x 90 mm (20 mm von links / 15 mm von unten) entspricht Format DIN lang elepa - rössler Kuvert Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, C6 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C6, Briefumschlag C6/5, C6/5 Briefumschlag, DIN lang+, C6/5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C6/5, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, Kuvertierbriefumschlag, Kuvertierhülle, Kuvertiertasche, Kuvertierumschlag, briefumschläge din lang mf 75g weiss, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 mit fenster, Nassklebend, Großpackung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 21,05* | € 28,33* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 20,22* | € 28,33* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 21,04* | € 28,36* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 21,45* | € 28,89* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 29,24* | € 38,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,02022* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|