| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELEP202330 Herst.-Nr.: 202330 EAN/GTIN: 4003928202330 |
| |
|
| | |
| - Briefumschläge
- Farbe: weiß
- Papier: holzfrei
- Format: Kuvertier (114x229mm)
- Mit ASK (außenliegender Seitenklappe)
Weitere Informationen: | | Blattformat: | 114x229mm | Breite: | 114 mm | Bruttogewicht: | 4.7 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Fenster: | ja | Klebung: | Nassklebung | Länge: | 229 mm | Marke: | Elepa | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 1000 Stück | Papiergewicht: | 75 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, C6 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C6, Briefumschlag C6/5, C6/5 Briefumschlag, DIN lang+, C6/5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C6/5, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, Kuvertierbriefumschlag, Kuvertierhülle, Kuvertiertasche, Kuvertierumschlag, briefumschläge din lang mf 75g weiss, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 mit fenster, Hülle, Versandumschlag |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 21,03* | € 28,36* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 20,29* | € 28,36* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 21,12* | € 28,38* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 21,52* | € 28,91* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 29,16* | € 39,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,02152* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|