| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8753832 Herst.-Nr.: 53832-00000-01 EAN/GTIN: 4042448242013 |
| | |
|
| | |
| tesa Tischabroller Easy Cut Compact, Sparpack integriertes, innovatives tesa Stop Pad für einen sicheren Stand auf dem Schreibtisch, modernes Design, geeignet für Klebefilme bis 19 mm x 33 m, Inhalt: Tischabroller + 3x tesafilm kristall-klar 19mm x 33m (53832-00000-01) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, Packband-Tischabroller, Paketband-Tischabroller, Tischabroller für Packband, Klebeband Tischabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, tesafilm klebebandabroller 19mm/33m, tesa klebeabroller, klebebandabroller, Klebefilme & Abroller, Tischabroller, bestückt |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 5,94* | € 7,67* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 6,03* | € 8,27* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 6,32* | € 8,69* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,39* | € 8,69* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 7,13* | € 10,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 7,13* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|