Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAP CD-Luftpolster-Versandtaschen COMEBAG, Typ CD, weiß (8739963)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAP CD-Luftpolster-Versandtaschen COMEBAG, Typ CD, weiß (8739963)
TAP CD-Luftpolster-Versandtaschen COMEBAG, Typ CD, weiß (8739963)
Artikel-Nr.:
     505-8739963
Hersteller:
     TAP
Herst.-Nr.:
     81021200
EAN/GTIN:
     4027383500114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD-Brief
CD-Briefkuverts
CD-Versandhülle
CD-Versandtasche
TAP CD-Luftpolster-Versandtaschen COMEBAG, Typ CD, weiß
11 g, Außenmaße: 200 x 175 mm, Innenmaße: 180 x 165 mm, ohne
Fenster, Haftklebung mit Abdeckstreifen, Großpackung
Luftpolsterfolie aus 95% recycelten Materialien,
beinhaltet: 100 Versandtaschen
(81021200)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TAP
81020000
ab € 11,62*
Sonstiges
TAP
81020100
ab € 15,89*
Sonstiges
TAP
81020200
ab € 8,61*
Sonstiges
TAP
81020300
ab € 11,09*
Sonstiges
TAP
81020400
ab € 13,21*
Sonstiges
TAP
81020500
ab € 15,44*
Sonstiges
TAP
81020600
ab € 16,43*
Sonstiges
TAP
81020700
ab € 19,63*
Sonstiges
TAP
81020800
ab € 28,23*
Sonstiges
TAP
81020900
ab € 31,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.