Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAILmedia Luftpolster-Versandtaschen, Typ 13/C, braun, 10 g (8711029)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAILmedia Luftpolster-Versandtaschen, Typ 13/C, braun, 10 g (8711029)
MAILmedia Luftpolster-Versandtaschen, Typ 13/C, braun, 10 g (8711029)
Artikel-Nr.:
     505-8711029
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30002583
EAN/GTIN:
     4003928414139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
MAILmedia Luftpolster-Versandtaschen, Typ 13/C, braun, 10 g
Außenmaße: 170 x 225 mm, Innenmaße: 145 x 215 mm,
Haftklebung mit Abdeckstreifen, ohne Fenster, Aufreißfaden
zum einfachen Öffnen, in Folie, Kleinpackung
beinhaltet: 4 Versandtaschen
(414137 / 30002583)

airpoc
elepa - rössler Kuvert

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,33*
€ 2,18*
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,76*
€ 2,18*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lemppenau + Rössler Kuvert
30002581
ab € 2,03*
Ähnlich
MAILmedia
30002582
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.