Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAILmedia Luftpolster-Versandtaschen, Typ 14/D, braun, 14 g (8711028)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAILmedia Luftpolster-Versandtaschen, Typ 14/D, braun, 14 g (8711028)
MAILmedia Luftpolster-Versandtaschen, Typ 14/D, braun, 14 g (8711028)
Artikel-Nr.:
     505-8711028
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30002582
EAN/GTIN:
     4003928413149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
MAILmedia Luftpolster-Versandtaschen, Typ 14/D, braun, 14 g
Außenmaße: 200 x 275 mm, Innenmaße: 175 x 265 mm,
Haftklebung mit Abdeckstreifen, ohne Fenster, Aufreißfaden
zum einfachen Öffnen, in Folie, Kleinpackung
beinhaltet: 3 Versandtaschen
(413147 / 30002582)

airpoc
elepa - rössler Kuvert

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 4,95*
ab € 1,37*
€ 2,26*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 0,76*
€ 2,26*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 33 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lemppenau + Rössler Kuvert
30002581
ab € 2,03*
Ähnlich
MAILmedia
30002583
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.