Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAILmedia Luftpolster-Versandtaschen, Typ 16/F, weiß, 21 g (8711021)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MAILmedia Luftpolster-Versandtaschen, Typ 16/F, weiß, 21 g (8711021)
MAILmedia Luftpolster-Versandtaschen, Typ 16/F, weiß, 21 g (8711021)
Artikel-Nr.:
     505-8711021
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30002574
EAN/GTIN:
     4003928412166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
MAILmedia Luftpolster-Versandtaschen, Typ 16/F, weiß, 21 g
Außenmaße: 240 x 350 mm, Innenmaße: 220 x 340 mm,
Haftklebung mit Abdeckstreifen, ohne Fenster, Aufreißfaden
zum einfachen Öffnen, in Folie, Kleinpackung
beinhaltet: 10 Versandtaschen
(412160 / 30002574)

airpoc
elepa - rössler Kuvert

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,227* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,64*
€ 5,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schoch Vögtli
13/C
ab € 1,38*
Sonstiges
MAILmedia
30002569
ab € 1,06*
Sonstiges
MAILmedia
30002570
ab € 1,31*
Sonstiges
MAILmedia
30002572
ab € 2,06*
Sonstiges
MAILmedia
30002573
ab € 2,00*
Sonstiges
MAILmedia
30002575
ab € 2,40*
Sonstiges
MAILmedia
30002577
ab € 2,81*
Sonstiges
MAILmedia
30002578
ab € 3,94*
Sonstiges
MAILmedia
30002579
ab € 5,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.