Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXACOMPTA Aktenmappe SUPER 160, DIN A4, hellblau (8702027)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXACOMPTA Aktenmappe SUPER 160, DIN A4, hellblau (8702027)
EXACOMPTA Aktenmappe SUPER 160, DIN A4, hellblau (8702027)
Artikel-Nr.:
     505-8702027
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     348006E
EAN/GTIN:
     3288583480069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
EXACOMPTA Aktenmappe SUPER 160, DIN A4, hellblau
aus Manila-Karton 160 g/qm, mit 1 Einschlagklappe 100 mm,
Maße: (B)240 x (H)320 mm
beinhaltet: 100 Aktendeckel
(348006E)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
348000E
ab € 17,17*
Sonstiges
Exacompta
348004E
ab € 17,07*
Sonstiges
Exacompta
348005E
ab € 17,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.