Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXACOMPTA Dokumententasche Jura pastell, DIN A4, sortiert (8700763)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
EXACOMPTA Dokumententasche Jura pastell, DIN A4, sortiert (8700763)
EXACOMPTA Dokumententasche Jura pastell, DIN A4, sortiert (8700763)
Artikel-Nr.:
     505-8700763
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     46770E
EAN/GTIN:
     3130630467700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
EXACOMPTA Dokumententasche Jura pastell, DIN A4, sortiert
aus Karton 220 g/qm, mit Verschlussklappe, für Format
DIN A4, Nature Future - aus regenerativen Ressourcen,
Maße: (B)245 x (T)10 x (H)325 mm, Falte: 30 mm, farbig
sortiert in den Farben blau, grün, sand, rosa und gelb

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3558* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,29*
€ 31,2851
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,83*
€ 29,5477
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,66*
€ 28,1554
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,38*
€ 27,8222
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,55*
€ 26,8345
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,79*
€ 21,1701
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
46772E
ab € 17,29*
Sonstiges
Exacompta
46773E
ab € 17,32*
Sonstiges
Exacompta
46774E
ab € 0,37*
Sonstiges
Exacompta
46778E
ab € 17,26*
Sonstiges
Exacompta
46779E
ab € 17,22*
Sonstiges
Exacompta
47970E
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.