Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped Hebel-Schneidemaschine Universal, DIN A4 (82888610)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped Hebel-Schneidemaschine Universal, DIN A4 (82888610)
Maped Hebel-Schneidemaschine Universal, DIN A4 (82888610)
Artikel-Nr.:
     505-82888610
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     888610
EAN/GTIN:
     3154148886105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider
Maped Hebel-Schneidemaschine Universal, DIN A4
Schneidleistung: 8 Blatt, Schnittlänge: 320 mm,
Tischgröße: (B)618 x (T)204 mm, Schneidetisch aus Metall,
für Formate: A6, A5, A4, Brief US 8,5 x 11 cm, Foto
9 x 13 cm, manuelle Pressung, Farbe: silber/blau/schwarz,
(888610 5)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Schlagschere, hebelschneider 8 blatt, guillotine (papierschneider), maped hebel-schneidemaschine, Schneidemaschinen, Hebel-Schneidemaschinen, A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950WH1
ab € 150,13*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C200
ab € 79,79*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C80
ab € 42,86*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,39*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C350BLACK
ab € 173,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.